Referenties
INA:IR45X52X22-XL
Rubix:03110870
Fabrikant:0000225270000
EAN:4012802044423

Productdetails : INA IR 45X52X22 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,85 excl. BTW
/ stuk
€ 27,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden