Referenties
INA:IR340X370X80-XL
Rubix:03114385
Fabrikant:0000244220000
EAN:4047643172677

Productdetails : INA IR 340X370X80 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 370 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.458,38 excl. BTW
/ stuk
€ 4.184,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
