Referenties
INA:IR25X30X17-EGS
Rubix:03116670
Fabrikant:0002864000000
EAN:4012802721058

Productdetails : INA IR 25X30X17 EGS NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,18 excl. BTW
/ stuk
€ 23,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
