Referenties
Timken:52400
Rubix:03383768
EAN:0053893322667




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 157,163 mm |
| Breedte | 36,512 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 52400 CONE
The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 52400 kegelrol-lagerkegel (enkele cone). Boring 101,6 mm en gewicht 7,04 kg. Component voor kegelrollenlager-opstellingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 157,163 mm |
| Breedte | 36,512 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,04 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,01 excl. BTW
/ stuk
€ 261,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen