Referenties
INA:IR85X100X63-EGS
Rubix:03116828
Fabrikant:0012364070000
EAN:4012802695465

Productdetails : INA IR 85X100X63 EGS NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 63 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,79 excl. BTW
/ stuk
€ 184,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
