Referenties
Timken:25583
Rubix:03321296
EAN:0053893215839


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 35,878 mm |
Productdetails : TIMKEN 25583 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken kegellagerkegel 25583 (single cone, TS) als onderdeel van een kegellagerset. Boring 44,45 mm, breedte 35,88 mm; gewicht 1,52 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 35,878 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,519 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,07 excl. BTW
/ stuk
€ 332,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen