Referenties
Timken:LM 742749AA
Rubix:03328636
EAN:0053893797434


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 215,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 742749 AA CONE
Timken tapered roller bearing inner ring
Timken TS kegellager-kegel LM742749AA voor toepassingen met hogere belastingen. Afmetingen: 215,9 mm boring, 288,9 mm buitendiameter en 46,0 mm breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 215,9 mm |
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,9 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.830,33 excl. BTW
/ stuk
€ 2.214,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen