SKF IR 70X80X35 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 70X80X35
Rubix:03051442
Fabrikant:9776
EAN:7316571156361
SKF IR 70X80X35 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 70X80X35 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x80x80 mm
Logistiek gewicht313 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 56,63 excl. BTW
/ stuk
€ 68,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen