SKF LNNU 4944 SP/C3 CILINDERLAGER BINNENRING
Gratis cilindrische rollager binnenring SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:LNNU 4944/SPC3
Rubix:03474596
Fabrikant:11918
EAN:7316577724915

Productdetails : SKF LNNU 4944 SP/C3 CILINDERLAGER BINNENRING
Als aanvulling op onze lagers, levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals klembussen, drukbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x300x300 mm |
| Logistiek gewicht | 5525,4 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 245 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.167,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.412,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen