Referenties
INA:IR20X25X38,5-IS1-XL
Rubix:03116656
Fabrikant:0002061130000
EAN:4012802719253

Productdetails : INA IR 20X25X38,5 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Sterke punten
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Toepassingen
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39x25x25 mm |
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 38,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,18 excl. BTW
/ stuk
€ 37,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
