Referenties
INA:IR100X115X40-EGS
Rubix:A0693800
Fabrikant:0006160950000
EAN:4012802694406

Productdetails : INA IR 100X115X40 EGS NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 797 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,99 excl. BTW
/ stuk
€ 221,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen