Referenties
Timken:26300
Rubix:03321357
EAN:0053893222523


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 26300 CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken 26300 cup (enkellagig kegellager, TS single cup). Binnendiameter 25,4 mm, buitendiameter 76,2 mm, breedte C 15,875 mm. Gewicht 0,4 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Boring | 25,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,58 excl. BTW
/ stuk
€ 147,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen