SKF IR 10X14X20 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 10X14X20
Rubix:03051319
Fabrikant:9560
EAN:7316577123503
SKF IR 10X14X20 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 10X14X20 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x14x14 mm
Logistiek gewicht11 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 9,67 excl. BTW
/ stuk
€ 11,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden