Referenties
Timken:4C
Rubix:03323429
EAN:0053893000251


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17,463 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 44,45 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : TIMKEN 4 C CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 4C taps toelopende rollagerkegel (TS) voor montage in combinatie met een bijpassende cup. Cone-boring 17,463 mm en staal-kooi-uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17,463 mm |
| Buitendiameter | 44,45 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Materiaal | staal |
| Afwerking | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.919,92 excl. BTW
/ stuk
€ 2.323,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen