TIMKEN 4553 CONE

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:4553
Rubix:03322891
EAN:0053893141169
TIMKEN 4553 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte46,507 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 4553 CONE


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 4553 conus voor kegelrollagers (single cone). Bore 53.975 mm, ringbreedte 46.507 mm en gewicht 1,9 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte46,507 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,9 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.040,52 excl. BTW
/ stuk
€ 2.469,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen