Referenties
Timken:52637DC
Rubix:03323490
EAN:0053893326085


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 82,547 mm |
Productdetails : TIMKEN 52637 DC CUP
Tapered roller bearing outer ring double Timken
Timken 52637DC is een dubbele conische lagerbeker voor getaperde rollagers. De TDO-configuratie biedt een brede effectieve lageropstelling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 82,547 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,167 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.519,22 excl. BTW
/ stuk
€ 3.048,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen