TIMKEN HH 421246 C CONE

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:HH 421246C
Rubix:03384169
EAN:0053893789958
TIMKEN HH 421246 C CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter184,15 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN HH 421246 C CONE


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken HH421246C kegelrolagerekegel (TS) voor lageropstellingen met kegelrollen. Kegel en cup zijn separabele delen die doorgaans in een tegenpaar op een as worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter184,15 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,75 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.070,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.295,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen