Referenties
IKO:LRT253026
Rubix:03310160

Productdetails : IKO IR 25X30X26 NAALDLAGER BINNENRING
Inner Ring LRT253026
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,24 excl. BTW
/ stuk
€ 14,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen