INA IR 12X16X22 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:IR12X16X22-XL
Rubix:03110682
Fabrikant:0000207020000
EAN:4012802711202
INA IR 12X16X22 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA IR 12X16X22 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
€ 11,54 excl. BTW
/ stuk
€ 13,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen