Referenties
INA:IR150X165X40-EGS
Rubix:03116600
Fabrikant:0000289750000
EAN:4054362408246

Productdetails : INA IR 150X165X40 EGS NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x165x165 mm |
| Logistiek gewicht | 1120 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,87 excl. BTW
/ stuk
€ 367,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen