Referenties
IKO:LRT708054
Rubix:03310283

Productdetails : IKO IR 70X80X54 NAALDLAGER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,19 excl. BTW
/ stuk
€ 70,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen