Referenties
INA:IR10X14X14-IS1-OF-XL
Rubix:03110656
Fabrikant:0000204270000
EAN:4012802436754

Productdetails : INA IR 10X14X14 IS1/OF/XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical
Sterke punten
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Toepassingen
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x14x14 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen