SKF IR 130X150X50 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 130X150X50
Rubix:03474327
Fabrikant:9579
EAN:7316571145556
SKF IR 130X150X50 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 130X150X50 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x150x150 mm
Logistiek gewicht1690 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte50 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 224,83 excl. BTW
/ stuk
€ 272,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden