TIMKEN L 624514 CUP

Timken kegelrollager L624500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L 624514
Rubix:03327955
EAN:0053893654027
TIMKEN L 624514 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte21,43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 624514 CUP


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als onderdeel van een tegenover elkaar liggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden 'ingesteld' op de vereiste speling (endspeel) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte21,43 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 600,87 excl. BTW
/ stuk
€ 727,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen