INA IR 6X9X12 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:IR6X9X12-XL
Rubix:03110936
Fabrikant:0000200440000
EAN:4012802502367
INA IR 6X9X12 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA IR 6X9X12 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte12 mm
Type lagerspelingcn
€ 9,42 excl. BTW
/ stuk
€ 11,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden