Referenties
IKO:IRB2016
Rubix:03311794

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 38,1 mm |
| Breedte | 25,65 mm |
Productdetails : IKO IR-2016 NAALDLAGER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 38,1 mm |
| Breedte | 25,65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,77 excl. BTW
/ stuk
€ 20,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen