Referenties
INA:IR40X45X30-EGS
Rubix:03116740
Fabrikant:0002494240000
EAN:4012802699777

Productdetails : INA IR 40X45X30 EGS NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x45x45 mm |
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,05 excl. BTW
/ stuk
€ 41,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen