Referenties
Timken:67791DW-40024
Rubix:03324409
EAN:0053893372297


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 213,106 mm |
| Breedte | 92,202 mm |
Productdetails : TIMKEN 67791 DW-40024 CONE
Timken 67791DW-40024 cone voor conische rollagerset. Afmetingen: 177,8 mm boring, 213,106 mm buiten, 92,202 mm breed.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 213,106 mm |
| Breedte | 92,202 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.560,45 excl. BTW
/ stuk
€ 6.728,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen