Referenties
INA:IR70X80X56
Rubix:03116806
Fabrikant:0000202300000
EAN:4012802022483

Productdetails : INA IR 70X80X56 NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR, bevels on the runways, tolerances according to DIN 620.
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 506 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,94 excl. BTW
/ stuk
€ 125,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen