Referenties
SKF:IR 90X100X26
Rubix:03051461
Fabrikant:9799
EAN:7316570570007

Productdetails : SKF IR 90X100X26 NAALDLAGER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 294 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,57 excl. BTW
/ stuk
€ 99,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen