Referenties
Timken:HM 81610
Rubix:03385095
EAN:0053893410210




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 46,975 mm |
| Breedte | 15,999 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 81610 CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken HM 81610 (TS) conische rollagerbeker (enkele cup) in gestempeld staal. Boring 15,987 mm, buitendiameter 46,975 mm en breedte 15,999 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15,987 mm |
| Buitendiameter | 46,975 mm |
| Breedte | 15,999 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Boring | 15,987 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,80 excl. BTW
/ stuk
€ 135,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen