Referenties
Timken:H 242649D
Rubix:03325939
EAN:0053893544021


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 206,375 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 231 mm |
| Breedte | 184,15 mm |
Productdetails : TIMKEN H 242649 D CONE
Tapered roller bearing inner ring double Timken
Timken TDI dubbele conus lagerkegel H242649D voor tapered roller bearing-assemblages. Voor montage in vaste positie op de roterende as of als 'float' in de behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 206,375 mm |
| Buitendiameter | 231 mm |
| Breedte | 184,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 52,68 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.414,11 excl. BTW
/ stuk
€ 16.231,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen