TIMKEN 94650 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:94650
Rubix:03384071
EAN:0053893446462
TIMKEN 94650 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter197 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 94650 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken kegellagerring (single cone) 94650 als inner ring assembly voor Tapered Roller Bearings. Ontworpen om in tegenparen op een as te worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter197 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht44,931 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.898,74 excl. BTW
/ stuk
€ 4.717,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen