Referenties
INA:IR55X60X35-EGS
Rubix:03116775
Fabrikant:0000289160000
EAN:4012802697872

Productdetails : INA IR 55X60X35 EGS NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 121 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,71 excl. BTW
/ stuk
€ 62,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen