TIMKEN LM 78310 A-20395 CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM78310A-20395
Rubix:03328652
TIMKEN LM 78310 A-20395 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter34,987 mm
Buitendiameter61,973 mm
Breedte13,599 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 78310 A-20395 CUP


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.
Timken LM78310A-20395 cup voor kegelrollenlager. Enkele buitenring (single cup) die in combinatie met een bijpassende cone wordt gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,987 mm
Buitendiameter61,973 mm
Breedte13,599 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 17,95 excl. BTW
/ stuk
€ 21,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen