Referenties
SKF:IR 42X47X20
Rubix:03474362
Fabrikant:9714
EAN:7316577010957

Productdetails : SKF IR 42X47X20 NAALDLAGER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 50,5 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,00 excl. BTW
/ stuk
€ 24,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
