Referenties

Timken:861
Rubix:03384036
EAN:0053893096520
TIMKEN 861 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,531 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 861 CONE


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 861 taps toelopende rollagerkegel (single cone) voor montage in tegenovergestelde paren op een as. Afmetingen: Ø101,6 × Ø190,5 × 57,531 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,531 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,15 kg
Afwerkingstaal
Nauwkeurigheidabma class 2
Aangepaste tariefcode84822000
€ 506,50 excl. BTW
/ stuk
€ 612,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen