Referenties
Timken:23685
Rubix:03321228
EAN:0053893207384


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 26,975 mm |
Productdetails : TIMKEN 23685 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 23685 conus voor kegelrollenlager (Type TS), ongecoat. Boring 31,75 mm, buitendiameter 73,03 mm, breedte 26,98 mm; gewicht 0,6 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 26,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Materiaal | staal |
| Bekleding | ongecoat |
| Warmtestabilisatie | 176 tot 203 °f |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 588,06 excl. BTW
/ stuk
€ 711,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen