Referenties
INA:IR35X42X20-IS1-XL
Rubix:03110828
Fabrikant:0000221010000
EAN:4012802414844

Productdetails : INA IR 35X42X20 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Sterke punten
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Toepassingen
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,70 excl. BTW
/ stuk
€ 23,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen