Referenties
Timken:NA 48990SW
Rubix:03384514
EAN:0053893316154


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 168 mm |
| Breedte | 46,0375 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 48990 SW CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken kegelrol-lagerkegel NA 48990 SW (single cone) voor montage in paren met de bijpassende cup. Boring 152,4 mm en breedte 46,0375 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 168 mm |
| Breedte | 46,0375 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Boring | 152,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.087,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2.526,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen