SKF IR 190X210X50 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 190X210X50
Rubix:03474337
Fabrikant:9615
EAN:7316570612967
SKF IR 190X210X50 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter210 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 190X210X50 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x210x210 mm
Logistiek gewicht2410 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter210 mm
Breedte50 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 383,46 excl. BTW
/ stuk
€ 463,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden