INA IR 45X50X35 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR45X50X35-XL
Rubix:03110868
Fabrikant:0000225000000
EAN:4012802044416
INA IR 45X50X35 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 45X50X35 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
€ 27,63 excl. BTW
/ stuk
€ 33,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden