Referenties
Timken:3387
Rubix:03383525
EAN:0053893126432




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 84,138 mm |
| Breedte | 30,391 mm |
Productdetails : TIMKEN 3387 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
TIMKEN 3387 cone (single cone) voor enkelrijige taps toelopende rollagers. Cone-component voor montage in combinatie met de bijpassende cup.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 84,138 mm |
| Breedte | 30,391 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,06 excl. BTW
/ stuk
€ 123,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen