Referenties
Timken:780-30000
Rubix:03324832
EAN:0053893088761




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 137,983 mm |
| Breedte | 48,006 mm |
Productdetails : TIMKEN 780-30000 CONE
Timken 780-30000 cone kegelrolager met boring 101,6 mm en breedte 48,006 mm. Bestemd voor montage in combinatie met de bijpassende cup in tegenparen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 137,983 mm |
| Breedte | 48,006 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,731 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.264,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.530,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen