Referenties
INA:LR17X20X30,5
Rubix:03111026
Fabrikant:0000597140000
EAN:4012802714296

Productdetails : INA LR 17X20X30,5 NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring LR, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x20x20 mm |
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 30,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,66 excl. BTW
/ stuk
€ 16,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen