Referenties
Timken:466
Rubix:03322932
EAN:0053893037233




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 54,988 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 66 mm |
| Breedte | 29,317 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 466 CONE
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 466 single cone is een kegelrol-lager onderdeel voor montage in paren op een as. Cone boring 54,988 mm en breedte 29,317 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 54,988 mm |
| Buitendiameter | 66 mm |
| Breedte | 29,317 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,72 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,31 excl. BTW
/ stuk
€ 241,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen