INA IR 55X65X28 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR55X65X28-XL
Rubix:03110906
Fabrikant:0000228610000
EAN:4012802044560
INA IR 55X65X28 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 55X65X28 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte28 mm
Type lagerspelingcn
€ 41,67 excl. BTW
/ stuk
€ 50,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden