INA IR 95X110X63 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR95X110X63-EGS
Rubix:03116844
Fabrikant:0015003760000
EAN:4012802706673
INA IR 95X110X63 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 95X110X63 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistieke afmetingen (D x B x H)63x110x110 mm
Logistiek gewicht1170 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte63 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 271,07 excl. BTW
/ stuk
€ 327,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen