Referenties
INA:IR30X35X30-IS1
Rubix:03116706
Fabrikant:0002063850000
EAN:4012802719314

Productdetails : INA IR 30X35X30 IS1 NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Sterke punten
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Toepassingen
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,81 excl. BTW
/ stuk
€ 45,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen