Referenties
INA:IR32X40X36-IS1-XL
Rubix:03116714
Fabrikant:0002064150000
EAN:4012802719321

Productdetails : INA IR 32X40X36 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Sterke punten
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Toepassingen
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 124 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,09 excl. BTW
/ stuk
€ 41,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen